{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302617 8 | |
EAN/GTIN | 4062406230333 | |
Številka proizvajalca | 302617 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
96,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
83,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |