{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 120 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 60 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301135 27 | |
EAN/GTIN | 4045197762924 | |
Številka proizvajalca | 301135 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |