{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 89 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 27 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301097 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251987 | |
Številka proizvajalca | 301097 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, SK 50 kratek, ⌀ trna d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 89 mm | 89 mm |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |