{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 19 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301027 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251925 | |
Številka proizvajalca | 301027 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, SK 40 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
115,50 €
87,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
160,00 €
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 |
⌀ trna d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |