{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300335 6 | |
EAN/GTIN | 4062406243180 | |
Številka proizvajalca | 300335 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
132,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Oblika | AD | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |