Opis:
Šestkotni, ročni
S kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
Zaščitna izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratna kontrola izolacije orodja
16 - 18 mm projekcija izolacije
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Dolžina vstavka: 46,0 mm
- Vstavek Ø 1: 27,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 23,0 mm
- Skupna širina [mm]: 27,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 46 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: 2-kratna izolacija kontrolnega orodja, z izolacijo VDE do 1000 V
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da