Opis:
Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika B
90° kotne čeljusti
Z notranjo vzmetjo za odpiranje
Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
Zavirna geometrija konic
Vijačen spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 120 mm
- Skupna višina [mm]: 24 mm
- Skupna dolžina [mm]: 220 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 54 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Ø konice: 2,3 mm
- Premer gredi [palec]: 1.5/8-4
- Premer gredi [mm]: 40-100
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez