Opis:
Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika A
Na ravne čeljusti
Z notranjo vzmetjo za odpiranje
Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Vtisnjene konice iz jekla za kotalne ležaje, odpornega proti obrabi
Geometrija konic odporna na zasuk
Vijačni spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 71 mm
- Skupna višina [mm]: 11 mm
- Skupna dolžina [mm]: 245 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 39 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Ø konice: 0,9 mm
- Premer gredi [palec]: 5/32-3/8
- Premer gredi [mm]: 3-10
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez