Opis:
Ta mikrometer Digimatic z velikim merilnim območjem in izhodom podatkov vam ponuja naslednje prednosti: 330° vrtljiv zaslon omogoča enostavno odčitavanje v različnih merilnih položajih Z merilnimi površinami s karbidnimi konicami
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 375 - 400
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±7 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø21 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 10-14
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, ključem, 2 baterijama
Napajanje: 2x baterije SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,8 leta