Opis:
Digitalni merilnik navora za preizkušanje momentnih ključev in izvijačev
Lahak in robusten zaradi ohišja z aluminijasto osnovo, možna horizontalna in vertikalna montaža
4 modeli v območju od 0,1 do 25 N-m
S kvadratno montažo 1/4″ (CH25 s 3/8″)
Merilno odstopanje +/- 1 % za vse odčitke
4 načini merjenja: prikaz drsne vrednosti (track), zaznavanje točke upogiba (first peak), merjenje maksimalne vrednosti (peak), preizkušanje izvijačev
vključno z Priključek simulatorja vijačnikov za preizkušanje vijačnikov
Preklopne enote N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
Programiranje 50 testnih zaporedij
Mogoče shraniti 2000 izmerjenih vrednosti
Jasen in visokokontrasten TFT-zaslon
Razširitev z dodatnim senzorjem za zajem (na voljo priključna vtičnica)
Močna litij-ionska baterija za delovanje neodvisno od električnega omrežja
Prevod podatkov in omrežno delovanje prek povezave USB
Opcija: Programska oprema za vrednotenje računalnika ″Capture Manager″ (2908778)
Razpon dobave:
Capture Hub
Simulator padca vijaka
Kabel USB
Napajalna enota z Euro vtičem
Navodila za uporabo
Potrdilo o preskusu
Trdno plastično ohišje z vložkom.
Lastnosti:
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez