{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 505 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina utora za zagozdo | 20 mm | |
Globina utora za zagozdo | 4,9 mm | |
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 25 mm - 150 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 4.000 kg | |
Širina hrbta | 25,72 mm | |
Število prehodov | 4 | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290406 20F1 | |
EAN/GTIN | 662600888121 | |
Številka proizvajalca | 44413P9 |