{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | leva in desna | |
za rebrast profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Širina držala | 20 mm | |
Višina držala | 20 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 20 mm; 25 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 8 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
Delovno območje | 8 mm - 200 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290004 20 | |
EAN/GTIN | 4030741317507 | |
Številka proizvajalca | 31000714 |