TGIL 31.7C-6 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke TOP-GRIP

Št. art.: 2850074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850074
EAN/GTIN 7291075095432
Številka proizvajalca 2850074
L-število L23920 908

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 1/4″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,236 ″, skupna dolžina (OAL) 8,65″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,7″
  • Največja širina rezanja (CWX): 1/4″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,236″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,14″
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,85″
  • Skupna dolžina (OAL): 8,65″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico