Opis:
Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Dve kroglični glavi in izjemno kratka kotna stran za optimalno delo v omejenih prostorih
Zboljšana dostopnost in nizka skupna višina omogočata nemoteno vijačenje tam, kjer običajni izvijači z zamikom ne uspejo
S krogličnima glavama je mogoče zaobiti ovire pri spajanju in tako omogočiti hitro delo
Zmanjšuje nevarnost poškodb prstov pri vijačenju na ravnih površinah
Hrom vanadijevo jeklo 59CrV4, pocinkano
Lastnosti:
- Shranjevanje: Nosilec plastičnega vložka (LDPE)
- Oblika rezila: Šestkotni
- Skupna dolžina [mm]: 230 mm
- Material: 59CrV4
- Površina: pocinkano
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Kroglasta glava: da
- Udarni pokrovček: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez