Opis:
Narejen iz litega aluminija (razen št. ETP3150)
Serijski vmesnik RS232 za osebni računalnik
Zapisljiv po nacionalnih standardih s tovarniškim certifikatom
Visoka natančnost merjenja: toleranca +/- 1 % za vse meritve, +/- 1 števka
Številka ETPG 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
Veliko merilno območje v N-m, preklopljivo na cN-m, lbf-ft ali lbf-in. Enote so odvisne od velikosti
Napajanje z evro vtičem (na zahtevo adapter iz Velike Britanije, ZDA in ZDA).
Lastnosti:
- Adapter: 1/4″, 3/8″
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Ločljivost: 0,01
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
- Skupna širina [mm]: 159 mm
- Skupna višina [mm]: 148 mm
- Skupna dolžina [mm]: 245 mm
- Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
- Vmesnik: RS-232
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: brez
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez