Zarezovalna ploščica leva, HU9315, Širina utora m (H13): 0,8mm

Št. art.: 273906 0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,82 € / kos
  • od 10 kos
    19,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU9315
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 0,8 mm
Širina rezila w 0,85 mm
tmaks 1,2 mm
Radij rezila R 0,05 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča 0,7 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic leve
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 280 mm/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273906 0,8
EAN/GTIN 4045197929068
Številka proizvajalca 273906 0,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
280
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho