Nosilec rezil VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 6mm

Št. art.: 273799 6
Popust
86,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe levi
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm
L3 28,5 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273799 6
EAN/GTIN 4045197721433
Številka proizvajalca 273799 6

Opis

Primerno za:

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico