{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
tmin | 0,7 mm | |
Min. širina zareza y | 0,5 mm | |
Funkcijska širina L4 | 23 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273762 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869265 | |
Številka proizvajalca | 273762 20/3 |