{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 2,5 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Toleranca širine zareze w | ±0,03 mm | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,16 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273735 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197578358 | |
Številka proizvajalca | 273735 2,5 |