Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm

Št. art.: 273614 4
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGFGRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Izvedba držala Držalo za zunanje struženje
za maksimalni ⌀ obdelovanca 120 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Prevesna dolžina 60 mm
Oznaka proizvajalca TGAQ D120-4-4Z-JHP
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273614 4
EAN/GTIN 7291075404081
Številka proizvajalca 3367512

Opis

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Izvedba:

CUTDIA (mm): 120

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm

Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm

po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
248,00 €
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
248,00 €
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
113,00 €
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
113,00 €
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
86,00 €
51,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
86,00 €
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina zareze w 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Vrsta uporabe nevtralna desni levi desni levi desni levi
Vrsta izdelka Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico