Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machinsko upravljanje, primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Vanadijevo jeklo 59CrV4, brušeno
DBGM (nemški zvezni uporabni model)
Predvsem idealno za delo na občutljivih področjih, kjer so preprečevanje izgub, varnost procesov ter zdravje in varnost pri delu stalna skrb
Primere: gradnja nadzemnih vodov, vetrne elektrarne ali avtomobilski sektor.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 56,0 mm
- Vstavek Ø 1: 54,9 mm
- Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 16,8 mm
- Skupna dolžina [mm]: 56 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4
- Površina: brušeno
- Preskusni navor (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
- Varovalka: Impact-Fix
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez