{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 1,75 mm | |
maksimalni korak navoja | 3 mm | |
Zvrst | HB7010 | |
Kakovost | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | levo | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Delni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270797 1,75-3 | |
EAN/GTIN | 4045197368089 | |
Številka proizvajalca | 270797 1,75-3 |