{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 10T304 L | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | P25M | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 120 m/min - 180 m/min | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268922 P25M | |
Številka proizvajalca | W00 50120.0403 |