Nož za notranje struženje HM za hitro menjavo E.. SDUCR 93°, za obračalne rezalne ploščice DC.., desno, ⌀ držala DS/velikost ploščice: 8/04mm

Št. art.: 268114 8/04
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe desni
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala E08X SDUCR/L04
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5,6 mm
Srednji premik L3 3 mm
Uporabna globina T 1,5 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268114 8/04
EAN/GTIN 4062406584009
Številka proizvajalca 268114 8/04
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico