Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 240 g/m²
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Žep za osebne dokumente
Nastavljiv pas
Široki naramnice z močno elastiko
Plastična zadrga
Žepi
Žep za ravnilo z dodatnim žepom in nosilcem za nož
Žep za noge z mehom, žepom za telefon in žepom za pisalo
Žepi za zaščito kolen
Nahrbtni žep z zavihkom in žepom za pisalo
Prednji žepi s poklopcem
Zadni žepi z mehom
Priključki za dodatne odstranljive žepe za nohte, CORDURA® žepi za žeblje, ki se prodajajo posebej (2183)
Funkcionalnost
Predgibana kolena
Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah, odsevni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak
Odlika
Velikosti C se lahko razširijo na velikosti C100
Ojačitev
Ojačitev CORDURA® na žepih za žeblje, žepu za ravnilo in kolenih
Opis:
- Hi-Vis kombinezon BIB z odsevno obrobo na hrbtni strani
- Kotniki imajo žepe za kolenske blazinice CORDURA® ter mečne zadnje žepe in žepe za ravnilo, ojačane s CORDURA®
- Snemljivi žepi za nohte 2183, ki se prodajajo ločeno, je mogoče enostavno dodati ali odstraniti iz hlač
- Predgibane noge omogočajo večje udobje, hlače pa je mogoče prilagoditi v pasu
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 1
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W