Visoke kratke hlače High Vis Yellow/Navy Blue C66

Št. art.: 266018113389C66
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Pranje: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Sestava tkanine 65% Polyester; 35% Baumwolle
Pranje Industriewäsche geeignet
Barva high vis gelb / marineblau
Konfekcijska velikost DE 66
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (varnostna opozorila) Klasse 2
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 266018113389C66
EAN/GTIN 7330509854952
Številka proizvajalca 266018113389C66

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Žep za osebno izkaznico
Nastavljiv pas
Široki naramnice z močno elastiko

Žepi
Žep za ravnilo z dodatnim žepom in nosilcem za nož
Žep za noge z mehom, žepom za telefon in žepom za pisalo
Žepi za zaščito kolen
Žep na prsih
Prednji žepi z mezincem
Zadnja žepa z mehom
Žepi za nohte CORDURA®, ki se prodajajo posebej (2183)

Refleks
Refleksni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak

Odbojni trak
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Hi-vis kombinezon z naprsnikom za delavce, ki morajo biti vidni
  • Nasloni so široki z močno elastiko
  • Z žepi za zaščito kolen, žepi z mehom na hrbtu in nogi, žepom za osebno izkaznico, prsnim žepom, žepom za telefon, žepom za pero, kotnimi sprednjimi žepi, CORDURA® žepi za nohte (prodajajo se posebej, artikel 2183) ter zložljiv žep za pravila z dodatnim žepom in držalom za nož
  • Druge uporabne funkcije na hlačah so ojačitev CORDURA® na kolenih in zadnjih žepih, zanka za kladivo na boku, nastavljiv pas in 70 mm odsevni trak okoli nog
  • Certificirano po EN ISO 20471, razred 2

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico