{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard; DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | SDJCR/L 2020X11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265132 20 | |
EAN/GTIN | 4067263135517 | |
Številka proizvajalca | 265132 20 |