{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 110304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261366 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699466 | |
Številka proizvajalca | 261366 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VC.T 110304 HB7020
po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
877 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | SS | VS | PF | VS |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |