Jeklen nož za notranje struženje A.. SV95CL 95°, za obračalne rezalne ploščice VC.., levo

Št. art.: 261355 16/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A16M SV95CR/L07
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19,5 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Uporabna globina T 5 mm
Širina vratu L4 12,9 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261355 16/07
EAN/GTIN 4045197948304
Številka proizvajalca 261355 16/07
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico