{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Series | GARANT Master | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Insert size | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO code toolholder | A20R SVUBR/L11 | |
Setting angle κ | 93 degrees | |
suitable indexable insert | VB.. 1103.. | |
Minimum pre-drill ⌀ Dmin | 24 mm | |
Centre offset L3 | 13 mm | |
Clamping height L2 | 18 mm | |
Head length L1 | 36 mm | |
Overall length L | 200 mm | |
Pack of insert screws | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261129 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406711108 | |
Številka proizvajalca | 261129 20/11 |