{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Številka izdelka | 260742 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197710833 | |
Številka proizvajalca | 260742 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SCMT 09T304 HB7020
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
15,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
6,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |