Držalo za zunanje struženje 20/09 mm

Št. art.: 260711 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSDCN 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 10 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 11 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 12
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260711 20/09
EAN/GTIN 4045197655455
Številka proizvajalca 260711 20/09