{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | Obračalna ploščica DCMT11T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 330 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260488 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878628 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Zvrst: CA025P
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | Obračalna ploščica DCMT11T302 | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava | fina obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Zvrst | CA025P | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | GK | XUM | VM | VM |
Glavna uporaba | P | UNI | M | M |
Toleranca | M | M | M | M |