Držalo za zunanje struženje, nevtralno, Velikost držala/ploščice: 12/07mm

Št. art.: 260300 12/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDNCN 1212F07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 6 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 11 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260300 12/07
EAN/GTIN 4045197878243
Številka proizvajalca 260300 12/07