Na voljo je alternativni izdelek:

CCMT 060202, Zvrst: CA025P

Št. art.: 260190 CA025P
Popust
9,25 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,24 € 9,25 € / kos
  • od 10 kos
    5,20 € 7,71 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov GK
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260190 CA025P
EAN/GTIN 4960664878109

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.