{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA4515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | STD | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,7 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 m/min - 360 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250796 CA4515 | |
Številka proizvajalca | TJH02400 |