{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 590 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250696 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698455 | |
Številka proizvajalca | TAA02656 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
17,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
653 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CA510 | HB7010-1 |
Lomilec odrezkov | PQ | SS |
Glavna uporaba | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |