HFFL 95-5T35 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500365
EAN/GTIN 7291075032468
Številka proizvajalca 2500365
L-število L23920 2316

Opis

Opis:

Orodje za aksialno utorovanje / struženje, globina rezanja, max. (CDX) 35 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 130 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 95 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 35 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico