1/4″ kardanski zglob (inch) 7/16″

Št. art.: 2445A 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2445A 7/16
EAN/GTIN 4991644004867
Številka proizvajalca 2445A 7/16
L-število L60050 8237

Opis

Opis:

Dolžina: 36 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 15,5 mm
Dolžina: 9,5 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico