{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 72 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 8×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
za vrtalno krono | 72 mm - 81 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 610 mm | |
⌀ osnovnega telesa d1 | 70,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 690 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236654 72 | |
EAN/GTIN | 4047109096011 | |
Številka proizvajalca | V47 60721 |