Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka tip W80: 42-010

Št. art.: 236605 42-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,16 € / kos
  • od 10 kos
    19,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 120408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 42-010
Zvrst BK8425
Tip Uni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236605 42-010
EAN/GTIN 4047109198197
Številka proizvajalca W80 42010.088425

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maks.