{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 144 mm | |
Prevesna dolžina LA | 185 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236603 36 | |
EAN/GTIN | 4047109202832 | |
Številka proizvajalca | U44 63600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 36mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
785,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 455.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 36 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 562.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 404.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Držalo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Prevesna dolžina LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |