Opis:
Polfleksibilni Basic TOUCH plošča za grobo brušenje združuje prednosti različnih izdelkov v enem orodju. Vafelj podobna struktura omogoča hladen rez z dobro odvajanje odrezkov in s tem zmanjšuje razbarvanje materiala. Edinstvena struktura in nizka teža naprave TOUCH plošča za grobo brušenje odpravljata tresljaje in zagotavljata nemoteno delovanje in zmanjšanje hrupa. Ta plošča se lahko uporablja tako za brušenje, brušenje in oblikovanje dela, kot tudi za rezanje nerjavečega jekla in barvnih kovin, zaradi česar je jasno vsestranski.
Lastnosti:
- Oblika: 27 brusilno orodje R/3
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: WA 46 R–BF
- dimenzija (D x U x v): 115 x 3 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Vafelj podobna struktura omogoča hladen rez z dobro odvajanje odrezkov in s tem preprečuje razbarvanje materiala
- Nizka vibracija zaradi nizke teže in posebne strukture – to zagotavlja nemoteno delovanje in zmanjšanje hrupa
Uporaba:
- Za brušenje, brušenje in oblikovanje, kot tudi za rezanje nerjavečega jekla in barvnih kovin