Opis:
Za uporabo na težko dostopnih mestih
Za obrabljene vijačne povezave, ki jih je sicer zelo težko odpreti
Rešitev težav v motornih vozilih in industriji
Predvsem primerno za zavorne cevi, nastavitev gosenic itd.
Priključitev na vijak/matico se doseže s posebno obliko čeljusti ključa.*
* Priključki Form-fit ne popustijo nenadoma, temveč morajo spremeniti svojo geometrijsko obliko, da popustijo; svojo odpoved praktično sporočijo z vidno spremembo oblike.
Lastnosti:
- Dizajn brez isker: Ne
- Skupna širina [mm]: 63 mm
- Skupna višina [mm]: 25 mm
- Skupna dolžina [mm]: 250 mm
- Vsebina (št. kosov): 1 tlg.
- Material: glava: jeklo, ročaji: jeklena pločevina
- Nominalna širina [mm]: 63 mm
- Nominalna višina [mm]: 25 mm