Opis:
Ravna zasnova
S tankostenskimi obročki
UD profil
Kot povratka 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Za rahljanje z zaskočitvijo ali hitro zategovanje
Vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi matiranega kromiranja, vložek in zaskočni mehanizem z manganovim fosforjem
Kovanje v ognju
Preverjena GEDORE tehnologija na novo združena: Obsežno steblo št. 7 in dodatno razvit mehanizem ročic U-20
S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane ročica št. 4 R (bitna) ročica.
Lastnosti:
- Način oblikovanja: ploščata oblika, s tankostenskimi obročki
- Celotna dolžina [mm]: 222 mm
- Vsebina (št. kosov): 1 kos.
- Širina glave 1 [mm]: 31,7 mm
- Širina glave 2 [mm]: 33,6 mm
- Višina glave 1 [mm]: 10,2 mm
- Višina glave 2 [mm]: 10,6 mm
- Material: 31CrV3