SGSF 80-5-1.000K Rezkarji za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2301370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301370
EAN/GTIN 7291075070545
Številka proizvajalca 2301370
L-število L24130 181

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 0,63″
  • Premer rezanja (DC): 3,15″
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,22″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,18″
  • Premer vratu (DHUB): 1,57″
  • Tlobina vratu (THUB): 0,16″
  • Število obodnih rezalnih robov (ZEFP): 6.

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.63″
  • Premer rezanja (DC): 3.15″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.22″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.18″
  • Premer pesta (DHUB): 1.57″
  • Debelina pesta (THUB): 0.16″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 5
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 6
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 1000 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico