SGSF 250-5-40K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300959
EAN/GTIN 7291075070033
Številka proizvajalca 2300959
L-število L24130 124

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 84 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 18, širina rezanja max. (CWX) 5,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4,53 mm, premer pesta (DHUB) 80 mm, debelina pesta (THUB) 4 mm, učinkovito število rezalnih robov (ZEFP) 18

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 84 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,53 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Debelina pesta (THUB) 4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 5
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 18
  • Potopni kot max (RPMX) 320 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico