SGTFR 25.4-5 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300865
EAN/GTIN 7291075094329
Številka proizvajalca 2300865
L-število L23920 791

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,217 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,178″, skupna dolžina (OAL) 5,9 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,157″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,217″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,178″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,9″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 3″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico