Izvedba:
nameščen
Opis:
Za ravne palete in rešetke. Robustna kotna jeklena varjena konstrukcija, s 4 poševnimi koti, praškasto lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, poliuretanske pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nizek kotalni upor, elastičen tek, brez hrupa vožnje.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1050
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1010
Širina tovornega prostora (mm): 810
Višina tovornega prostora (mm): 282
Skupna dolžina (mm): 1055
Skupna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: Poliuretan
Velikost kolesa (mm): 200 × 50