{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1225 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,07 − 0,11 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227337 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609369 | |
Številka proizvajalca | TKB00361 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T308 ER-JT ST1400
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20.725 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.549 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 ER-JT | APFT 160408 PDTR | APMX 16.08 TR |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1225 | HB7720 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,07 − 0,11 | 0,14 | 0,14 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |